€ 176,12/ stukexcl. btw
€ 213,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 910 |
Uitblaaspatroon | Afwijkend |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Aansluiting | 1/4 |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Blaaskracht | 5.5 N |
Luchtverbruik | 38 |
Max. temperatuur | 250 ° |
Vervangt open pijp Ø | 7 mm |