€ 360,10/ stukexcl. btw
€ 435,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 9005W |
Uitblaaspatroon | Vlak |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Aansluiting | 1/4 |
Materiaal nozzles | Zytel |
Blaaskracht | 15 N |
Luchtverbruik | 76 |
Max. temperatuur | 180 ° |
Vervangt open pijp Ø | 10 mm |