€ 180,84/ stukexcl. btw
€ 218,82incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 9002W |
Uitblaaspatroon | Vlak |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Aansluiting | 1/4 |
Materiaal nozzles | Zytel |
Blaaskracht | 6 N |
Luchtverbruik | 30 |
Max. temperatuur | 180 ° |
Vervangt open pijp Ø | 6 mm |