€ 74,85/ stukexcl. btw
€ 90,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 8001 |
Uitblaaspatroon | Gericht |
Type schroefdraad | Metrisch |
Aansluiting | M7x0,75 |
Materiaal nozzles | PEEK |
Blaaskracht | 2.7 N |
Luchtverbruik | 15.2 |
Max. temperatuur | 260 ° |
Vervangt open pijp Ø | 4 mm |