Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk 715 L, G3/4, rvs, laval blaaspatroon

  • ERIKS:11952115
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.291,02/ stukexcl. btw

€ 1.562,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
715 L
Uitblaaspatroon
Laval
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
3/4
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Blaaskracht
54 N
Luchtverbruik
312
Max. temperatuur
400 °
Vervangt open pijp Ø
18 mm