Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk 715 C, G3/4, rvs, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:11952114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.113,33/ stukexcl. btw

€ 1.347,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
715 C
Uitblaaspatroon
Gericht
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
3/4
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Blaaskracht
45 N
Luchtverbruik
311
Max. temperatuur
400 °
Vervangt open pijp Ø
17 mm