Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk 710, G3/4, rvs, breed blaaspatroon

  • ERIKS:23177231
Image 1
Opslaan in lijst

€ 905,76/ stukexcl. btw

€ 1.095,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
710
Uitblaaspatroon
Breed
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
3/4
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Blaaskracht
30 N
Luchtverbruik
216
Max. temperatuur
400 °
Vervangt open pijp Ø
14 mm