€ 2.104,01/ stukexcl. btw
€ 2.545,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 710 A |
Uitblaaspatroon | Breed |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Aansluiting | 3/4 |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Blaaskracht | 30 N |
Luchtverbruik | 216 |
Max. temperatuur | 400 ° |
Vervangt open pijp Ø | 14 mm |