€ 657,31/ stukexcl. btw
€ 795,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 707 C |
Uitblaaspatroon | Gericht |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Aansluiting | 1/2 |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Blaaskracht | 19.2 N |
Luchtverbruik | 120 |
Max. temperatuur | 400 ° |
Vervangt open pijp Ø | 12 mm |