€ 449,74/ stukexcl. btw
€ 544,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 705 |
Uitblaaspatroon | Breed |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Aansluiting | 1/2 |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Blaaskracht | 15 N |
Luchtverbruik | 95 |
Max. temperatuur | 400 ° |
Vervangt open pijp Ø | 10 mm |