Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk 705 A, G1/2, rvs, breed blaaspatroon

  • ERIKS:23177256
Image 1
Opslaan in lijst

€ 825,56/ stukexcl. btw

€ 998,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
705 A
Uitblaaspatroon
Breed
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
1/2
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Blaaskracht
15 N
Luchtverbruik
95
Max. temperatuur
400 °
Vervangt open pijp Ø
10 mm