€ 375,83/ stukexcl. btw
€ 454,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 703 |
Uitblaaspatroon | Breed |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Aansluiting | 1/2 |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Blaaskracht | 9.6 N |
Luchtverbruik | 57 |
Max. temperatuur | 400 ° |
Vervangt open pijp Ø | 7 mm |