Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk 701 A, G1/2, rvs, breed blaaspatroon

  • ERIKS:23177249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 701,34/ stukexcl. btw

€ 848,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
701 A
Uitblaaspatroon
Breed
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
1/2
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Blaaskracht
3.2 N
Luchtverbruik
21
Max. temperatuur
400 °
Vervangt open pijp Ø
4 mm