Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk 700 M, G1/8, rvs, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:23177243
Image 1
Opslaan in lijst

€ 317,65/ stukexcl. btw

€ 384,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
700 M
Uitblaaspatroon
Gericht
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
1/8
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Blaaskracht
4.2 N
Luchtverbruik
25
Max. temperatuur
400 °
Vervangt open pijp Ø
5 mm