Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk 512, G1/8, zink, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:11952101
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,89/ stukexcl. btw

€ 62,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
512
Uitblaaspatroon
Gericht
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
1/8
Materiaal nozzles
Zink
Blaaskracht
3.2 N
Luchtverbruik
19
Max. temperatuur
70 °
Vervangt open pijp Ø
4 mm