€ 51,89/ stukexcl. btw
€ 62,79incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 511 |
Uitblaaspatroon | Gericht |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Aansluiting | 1/8 |
Materiaal nozzles | Zink |
Blaaskracht | 3.2 N |
Luchtverbruik | 19 |
Max. temperatuur | 70 ° |
Vervangt open pijp Ø | 4 mm |