Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk 5003, M7x0.75, zink, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:23175585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,13/ stukexcl. btw

€ 54,61incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
5003
Uitblaaspatroon
Gericht
Type schroefdraad
Metrisch
Aansluiting
M7x0,75
Materiaal nozzles
Zink
Blaaskracht
3.2 N
Luchtverbruik
19
Max. temperatuur
70 °
Vervangt open pijp Ø
4 mm