€ 40,57/ stukexcl. btw
€ 49,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 5001 |
Uitblaaspatroon | Gericht |
Type schroefdraad | Metrisch |
Aansluiting | M7x0,75 |
Materiaal nozzles | Zink |
Blaaskracht | 3.2 N |
Luchtverbruik | 19 |
Max. temperatuur | 70 ° |
Vervangt open pijp Ø | 4 mm |