€ 1.122,77/ stukexcl. btw
€ 1.358,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 412 L |
Uitblaaspatroon | Breed |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Aansluiting | 3/4 |
Materiaal nozzles | Zink |
Blaaskracht | 40.8 N |
Luchtverbruik | 204 |
Max. temperatuur | 70 ° |
Vervangt open pijp Ø | 16 mm |