Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk 407 L, G1/2, zink, breed blaaspatroon

  • ERIKS:23177223
Image 1
Opslaan in lijst

€ 732,79/ stukexcl. btw

€ 886,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
407 L
Uitblaaspatroon
Breed
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
1/2
Materiaal nozzles
Zink
Blaaskracht
23.8 N
Luchtverbruik
119
Max. temperatuur
70 °
Vervangt open pijp Ø
12 mm