€ 476,47/ stukexcl. btw
€ 576,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 404 L |
Uitblaaspatroon | Breed |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Aansluiting | 3/8 |
Materiaal nozzles | Zink |
Blaaskracht | 13.6 N |
Luchtverbruik | 68 |
Max. temperatuur | 70 ° |
Vervangt open pijp Ø | 8 mm |