Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk 216, G1/4, aluminium vernikkeld, breed blaaspatroon

  • ERIKS:23177247
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,60/ stukexcl. btw

€ 119,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
216
Uitblaaspatroon
Breed
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
1/4
Materiaal nozzles
Aluminium, vernikkeld
Blaaskracht
3.2 N
Luchtverbruik
17.1
Max. temperatuur
70 °
Vervangt open pijp Ø
4 mm