Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk 2120 L-S, G1/4, rvs, laval blaaspatroon

  • ERIKS:11952188
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,52/ stukexcl. btw

€ 140,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
2120 L-S
Uitblaaspatroon
Laval
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
1/4
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Blaaskracht
3.4 N
Luchtverbruik
17
Max. temperatuur
400 °
Vervangt open pijp Ø
4 mm