Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk 211, G1/4, aluminium, breed blaaspatroon

  • ERIKS:23177208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,32/ stukexcl. btw

€ 108,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
211
Uitblaaspatroon
Breed
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
1/4
Materiaal nozzles
Aluminium
Blaaskracht
3.5 N
Luchtverbruik
19
Max. temperatuur
150 °
Vervangt open pijp Ø
4 mm