Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk 209, G1/4, zink, breed blaaspatroon

  • ERIKS:23177206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,38/ stukexcl. btw

€ 90,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
209
Uitblaaspatroon
Breed
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
1/4
Materiaal nozzles
Zink
Blaaskracht
3.5 N
Luchtverbruik
19
Max. temperatuur
70 °
Vervangt open pijp Ø
4 mm