Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk 208, G1/4, zink, breed blaaspatroon

  • ERIKS:23177205
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,77/ stukexcl. btw

€ 82,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
208
Uitblaaspatroon
Breed
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
1/4
Materiaal nozzles
Zink
Blaaskracht
3.5 N
Luchtverbruik
19
Max. temperatuur
70 °
Vervangt open pijp Ø
4 mm