Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk 2005, G3/8, aluminium, breed blaaspatroon

  • ERIKS:23177324
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,30/ stukexcl. btw

€ 158,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
2005
Uitblaaspatroon
Breed
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
3/8
Materiaal nozzles
Aluminium
Blaaskracht
14.5 N
Luchtverbruik
98
Max. temperatuur
150 °
Vervangt open pijp Ø
10 mm