€ 114,79/ stukexcl. btw
€ 138,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 1011 |
Uitblaaspatroon | Laval |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Aansluiting | 1/8 |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Blaaskracht | 4.4 N |
Luchtverbruik | 26 |
Max. temperatuur | 400 ° |
Vervangt open pijp Ø | 5 mm |