€ 113,22/ stukexcl. btw
€ 137,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 1003 |
Uitblaaspatroon | Laval |
Type schroefdraad | Metrisch |
Aansluiting | M7x0,75 |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Blaaskracht | 4.4 N |
Luchtverbruik | 26 |
Max. temperatuur | 400 ° |
Vervangt open pijp Ø | 5 mm |