€ 134,13/ stukexcl. btw
€ 162,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 73 |
Uitblaaspatroon | Gericht |
Type schroefdraad | Metrisch |
Aansluiting | M7x0,75 |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Blaaskracht | 3.2 N |
Luchtverbruik | 19 |
Max. temperatuur | 400 ° |
Vervangt open pijp Ø | 4 mm |