Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk 011, G1/8, rvs, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:23177292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,92/ stukexcl. btw

€ 163,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Uitblaaspatroon
Gericht
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
1/8
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Blaaskracht
3.2 N
Luchtverbruik
19
Max. temperatuur
400 °
Vervangt open pijp Ø
4 mm