Eriks
SIKLA

SIKLA U-Houder type 1331 M10 Hoogte: 20-62mm maximale flens dikte 16mm

  • ERIKS:11520115
Image 1
Toepassing

Klemelement voor de bevestiging van dwarsbalken aan beide zijden van stalen balken, onafhankelijk van de opening van het U-profiel.

Montage

Moet per paar worden gebruikt.
Lengteberekening = dikte van de flens van de balk + min. 2 x 50 mm overhang.
Opslaan in lijst

€ 8,34/ stukexcl. btw

€ 10,09incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIKLA