Eriks
SIKLA

SIKLA Rail MS41 verzinkt staal L=6m 41x41x2

  • ERIKS:11144986
Image 1
Element voor eenvoudige en efficiënte voormontage van dwarsbalken, muurbeugels en draagconstructies op locatie of in werkplaatsen.

Indien nodig kunnen kanalen ter plaatse worden verbonden met behulp van:
Sleufpatroon II:
Zeskantbout M8 x 16, met een max. afstand van 250 mm tussen de verbindingspunten één punt aan elk uiteinde.
Sleufpatroon III en IV:
Klemeenheid KL (voor details zie product.

Alle Kanalen MS 41 zijn aan de binnenzijde getand en kunnen daarom worden gecombineerd met vele andere Sikla-producten, bijv. Kanalenmoer, Eindsteun WBD, Balkklem TCS 1. Bijzonder effectieve combinaties zijn mogelijk met andere Pressix-componenten. Alle 41-types behalve 41/41/2,5 D kunnen worden gebruikt als geleide- en steunkanalen door Slide Block 41 in het kanaal te plaatsen.

Technische gegevens
Materiaal:
Koudverwerkte staalplaat 1.0350, voorverzinkt volgens DIN EN 10346

D = dubbele goot
Opslaan in lijst

€ 18,32/ meterexcl. btw

€ 22,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIKLA