Eriks
SIKLA

SIKLA Glijelement GS 2G2-PL RVS316 M10/M16

  • ERIKS:11208783
Image 1
Toepassing:
Schuifset voor enkele en dubbele montage van mechanische apparatuur, te gebruiken op Sikla Kanalen, bakstenen of betonnen muren en op dragers.
Bij voorkeur te gebruiken in combinatie met Sikla-buisklemmen Stabil D-2G ss.
Diverse aansluitmogelijkheden met deze buisklemmen variërend van M10 tot R 1" met behulp van adapters (zie Adapters AD f/f ss).
Geluidsabsorptie door glasvezelversterkte PA.

Technische gegevens:
Toelaatbare belasting voor plafondmontage: 0,6 kN
Toelaatbare belasting voor vloermontage: 1,2 kN
Hendelarm Lmax : 150 mm
Max. schuifafstand Type 2G-PL: 85 mm
Max. schuifafstand Type 2G2-PL: 140 mm
Temperatuurbereik: 130°C (permanente blootstelling)
Statische wrijvingscoëfficiënt µ0 : 0,18
Schuifwrijvingscoëfficiënt µ: 0.14

Materiaal:
Metalen onderdelen en glijrails: Roestvrij staal A4
Opslaan in lijst

€ 217,20/ stukexcl. btw

€ 262,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIKLA