Eriks
SIKLA

SIKLA Balkklem Serie: TCS-OH Type: 1337 Gietijzer 10.5mm Breeklast: 3500N Max. klembereik: 18mm

  • ERIKS:10049192
Image 1
TCS 0: 3.5 kN. TCS 1: 5.0 kN. TCS 2: 8.5 kN
Opslaan in lijst

€ 4,92/ stukexcl. btw

€ 5,95incl. btw

450 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIKLA
Serie
TCS
Type
1337
Vorm
Balkklem
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Draadmaat
10.5mm
Breeklast
3500 N
Max. klembereik
18 mm