Eriks
SIKLA

SIKLA Balkklem Serie: TCS-2 Type: 1337 Gietijzer M12/M16 Breeklast: 8500N Max. klembereik: 26mm

  • ERIKS:10049191
Image 1
TCS 0: 3.5 kN. TCS 1: 5.0 kN. TCS 2: 8.5 kN
Opslaan in lijst

€ 10,88/ stukexcl. btw

€ 13,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIKLA
Serie
TCS
Type
1337
Vorm
Balkklem
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Draadmaat
M12/M16
Breeklast
8500 N
Max. klembereik
26 mm