Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Balkklem Serie: TCS-2 Type: 13...
SIKLA Balkklem Serie: TCS-2 Type: 1337 Gietijzer M 12 Breeklast: 8500N Max. klembereik: 26mm
ERIKS:
10049190
TCS 0: 3.5 kN. TCS 1: 5.0 kN. TCS 2: 8.5 kN
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
SIKLA
Serie
TCS
Type
1337
Vorm
Balkklem
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Draadmaat
M 12
Breeklast
8500 N
Max. klembereik
26 mm
Bekijk alle varianten
Inloggen