Eriks
SIKLA

SIKLA Balkklem Serie: TCS-1 Type: 1737 Roestvaststaal (RVS) M10/M8 Breeklast: 5000N Max. klembereik: 26mm

  • ERIKS:11176611
Image 1
TCS 0: 3.5 kN. TCS 1: 5.0 kN. TCS 2: 8.5 kN
Opslaan in lijst

€ 66,00/ stukexcl. btw

€ 79,86incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIKLA
Serie
TCS
Type
1737
Vorm
Balkklem
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat
M10/M8
Breeklast
5000 N
Max. klembereik
26 mm