Eriks
SIKLA

SIKLA Balkklem Serie: TCS-1 Type: 1337 Gietijzer M10/M8 Breeklast: 8500N Max. klembereik: 26mm

  • ERIKS:10049189
Image 1
TCS 0: 3.5 kN. TCS 1: 5.0 kN. TCS 2: 8.5 kN
Opslaan in lijst

€ 7,92/ stukexcl. btw

€ 9,58incl. btw

145 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIKLA
Serie
TCS
Type
1337
Vorm
Balkklem
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Draadmaat
M10/M8
Breeklast
8500 N
Max. klembereik
26 mm