Eriks
SIKLA

SIKLA Balkklem Serie: TCS-1 Type: 1337 Gietijzer M10/M12 Breeklast: 5000N Max. klembereik: 26mm

  • ERIKS:11607981
Image 1
TCS 0: 3.5 kN. TCS 1: 5.0 kN. TCS 2: 8.5 kN
Opslaan in lijst

€ 10,24/ stukexcl. btw

€ 12,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIKLA
Serie
TCS
Type
1337
Vorm
Balkklem
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Draadmaat
M10/M12
Breeklast
5000 N
Max. klembereik
26 mm