Eriks
SIKA

SIKA Turbine doorstromingsschakelaar fig. 8205 PPO Noryl 3 - 100 l/min 1" BSPP

  • ERIKS:12036155
  • Fabrikant:8716901120366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Systemen voor schoon water en andere niet-agressieve vloeistoffen.
  • Vloeistoffen met een lage viscositeit.
  • Schakelen bij een ingestelde stroming.
Bijzonderheden

  • Turbine meetprincipe.
  • Schakelpunt instelbaar over gehele meetbereik.
  • Compacte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 672,00/ stukexcl. btw

€ 813,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIKA
Serie
VTH
Type
8205
Type opnemer
Turbine
Uitvoering
Inline (met pijpstuk)
Kalibratie
Water
Instelbereik
van 3 tot 100 l/min
Schakeldebiet toenemend
van 3 tot 100 l/min
Schakeldebiet afnemend
van 3 tot 100 l/min
Maximaal debiet
160 l/min
Doorlaat
DN25
Procesaansluiting
Buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1.1/4" (32)
Materiaal procesaansluiting
PPO Noryl GFN3
Afdichting
NBR
Materiaal elektrische behuizing
Kunststof
Materiaal rotor
PEILUTEM
Contactuitvoering
Microschakelaar
Schakelvermogen
125V AC/DC 100 mA
Differentie verstelbaar
Ja
Elektrische aansluiting
Steker 4-polig M12 x 1
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54
Max. druk
10 bar
Mediumtemperatuur
Van 0 tot 80 °C °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C