Eriks
SIKA

SIKA Turbine doorstromingsschakelaar fig. 8205 PPO Noryl 0,5 - 30 l/min 3/4" BSPP

  • ERIKS:12036154
  • Fabrikant:8716901065650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Systemen voor schoon water en andere niet-agressieve vloeistoffen.
  • Vloeistoffen met een lage viscositeit.
  • Schakelen bij een ingestelde stroming.
Bijzonderheden

  • Turbine meetprincipe.
  • Schakelpunt instelbaar over gehele meetbereik.
  • Compacte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 643,00/ stukexcl. btw

€ 778,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIKA
Serie
VTH
Type
8205
Type opnemer
Turbine
Uitvoering
Inline (met pijpstuk)
Kalibratie
Water
Instelbereik
van 0.5 tot 30 l/min
Schakeldebiet toenemend
van 0.5 tot 30 l/min
Schakeldebiet afnemend
van 0.5 tot 30 l/min
Maximaal debiet
30 l/min
Doorlaat
DN15
Procesaansluiting
Buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
3/4" (20)
Materiaal procesaansluiting
PPO Noryl GFN3
Afdichting
NBR
Materiaal elektrische behuizing
Kunststof
Materiaal rotor
PEILUTEM
Contactuitvoering
Microschakelaar
Schakelvermogen
125V AC/DC 100 mA
Differentie verstelbaar
Ja
Elektrische aansluiting
Steker 4-polig M12 x 1
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54
Max. druk
10 bar
Mediumtemperatuur
Van 0 tot 80 °C °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C