Eriks
SIEVERT

SIEVERT Zachtevlambrander medium Ø 28 mm

  • ERIKS:23684632
Image 1
Heteluchtbranders met een krachtige en stormvaste heteluchtstroom voor krimpen
De 334990 is ideaal voor gebruik in een beperkte ruimte en voor optische glasvezelaansluitingen
De 335990 is een extra kleine heteluchtbrander met beschermkapje,
ideaal voor signaleringsystemen, stoplichten, alarmsystemen, scheepsvaart toepassingen,
en autotechniek Werkdruk 2 bar
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23/10/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Model
Zachtevlam brander
Diameter
28 mm