Eriks
SIEVERT

SIEVERT Zachtevlambrander groot Ø 38 mm

  • ERIKS:23684626
  • Fabrikant:7314523341919
Image 1
Het zachtevlam-ontwerp is ideaal voor kabelwerk en andere toepassingen voor hetkrimpen Zachtevlambranders met een stabiele, krachtige oranje en roetvrije vlam Frisse lucht wordt in de brander gezogen en houdt zo de branderkop koel om het risicovan verbranding van het krimpmateriaal te verkleinen Voor het efficiënt verwarmenvan de krimpkous Werkdruk 2 bar
Opslaan in lijst

€ 147,20/ stukexcl. btw

€ 178,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Model
Zachtevlam brander
Diameter
38 mm
Gasverbruik
900 g/h
Max. verwarmingsvermogen
11.5 kW