Eriks
SIEVERT

SIEVERT Zachtevlambrander diameter 28mm

  • ERIKS:23684673
  • Fabrikant:7314523528907
Image 1
Het zachtevlam-ontwerp is ideaal voor kabelwerk en andere krimptoepassingen
Zachte-vlambranders met een stabiele, krachtige oranje roetvrije en stormvaste vlam
Frisse lucht wordt in de brander gezogen en houdt zo de branderkop koel om het risico
op verbranding van het krimpmateriaal te verkleinen Voor het efficiënt verwarmen van
de krimpkous maar niet te heet om verbranding van het krimpmateriaal te voorkomen
Kan direct worden aangesloten op handgrepen Pro 86/88 Werkdruk 2 bar
Opslaan in lijst

€ 69,77/ stukexcl. btw

€ 84,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Model
Zachtevlam brander
Diameter
28 mm
Gasverbruik
900 g/h
Max. verwarmingsvermogen
11.3 kW