Eriks
SIEVERT

SIEVERT Verfafbrander Ø 40X8 mm

  • ERIKS:23684631
  • Fabrikant:7314523345016
Image 1
De verfafbrander met de platte brede vlam is efficiënt voor het afbranden van verf
Werkdruk 2 bar
Opslaan in lijst

€ 128,73/ stukexcl. btw

€ 155,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Model
Verfafbrander
Diameter
40 mm
Gasverbruik
215 g/h
Max. verwarmingsvermogen
2.7 kW