Eriks
SIEVERT

SIEVERT Turboset aansluiting van perslucht op heteluchtbrander.

  • ERIKS:23684758
  • Fabrikant:7314527172717
Image 1
• Krachtige heteluchtbranders met totaal afgeschermde vlam voor efficiënt dakdekken System
waar geen open-vlam is toegestaan.
• Krachtig genoeg om dezelfde snelheid te halen als met open vlam maar met een veel lager gasverbruik
• Het gebruik van de hitte is erg efficiënt dankzij de geconcentreerde directe hete-luchtstroom
en dankzij het feit dat men zelfs dicht bij het materiaal kan werken
• Alle branders kunnen worden aangesloten op een luchtcompressor voor een nog hogere capaciteit
• Werkdruk 2-4 bar
Opslaan in lijst

€ 83,89/ stukexcl. btw

€ 101,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT