Eriks
SIEVERT

SIEVERT Turboroofer met greep PRO 88 Ø 50mm zonder slang

  • ERIKS:23684652
  • Fabrikant:7314523444412
Image 1
Kant-en-klare sets voor dakwerken en andere veeleisende verhittingswerkzaamheden.
Opslaan in lijst

€ 109,62/ stukexcl. btw

€ 132,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Model
Dakbrander
Diameter
50 mm
Lengte
180 mm
Gasverbruik
6700 g/h
Max. verwarmingsvermogen
86 kW