Eriks
SIEVERT

SIEVERT Titanium Turboroofer met greep PRO 88 Ø 60 mm zonder slang

  • ERIKS:23684656
  • Fabrikant:7314523460511
Image 1
Kant-en-klare sets voor dakwerken en andere veeleisende verhittingswerkzaamheden.
Opslaan in lijst

€ 162,64/ stukexcl. btw

€ 196,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Model
Dakbrander titanium
Diameter
60 mm
Lengte
500 mm
Gasverbruik
8250 g/h
Max. verwarmingsvermogen
114 kW
Onderdelen & accessoires
Product Image

SIEVERT Aansluiting BSP 3/8"L slang Ø 5 en 8mm

  • Eriks:23684763
  • Manufacturer:717331

€ 9,75/ stukexcl. btw

€ 11,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

SIEVERT Pro 88 handgreep

  • Eriks:23684659
  • Manufacturer:348841

€ 93,11/ stukexcl. btw

€ 112,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026