Eriks
SIEVERT

SIEVERT Standaardbrander diameter 22mm

  • ERIKS:23684687
  • Fabrikant:7314523941027
Image 1
Standaard branders met een kwastvlam voor alle soorten zachtsolderen en kleine
verhittingswerkzaamheden Zilversolderen bij 615ºC Voor aansluiting op de Sievert
Pro halspijpen Werkdruk 2 bar
Opslaan in lijst

€ 30,99/ stukexcl. btw

€ 37,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Model
Standaardbrander
Diameter
22 mm
Gasverbruik
240 g/h
Max. verwarmingsvermogen
3,1 kW